| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-08.04-6000 Herst.-Nr.: 08.04-6000 EAN/GTIN: 4250150804195 |
| | | |
|
| | |
| ILKA - Planofix Komplettreiniger - 6 Liter | incl. Auslaufhahn und Sprühflasche Hochkonzentrat, für die Industrie und den Lebensmittelbereich Konzentrat, kräftiger Komplettreiniger für Öl, Fett, Wachs, Ruß und Gummiabrieb, enorm schnelle Tiefenwirkung. Löst schnell hartnäckige Verschmutzungen. Zulassung für Lebensmittelbereich, für Böden, Wände oder Decken, Kunststoff, Steine, Metalle, Glas, greift Kunststoffe nicht an. Mit antistatischer Eigenschaft. Biologisch abbaubar Einsatzgebiete: Dieses hochwirksame Reinigungskonzentrat entfernt u.a. Fett, Öl, Wachs, Kohle, Keroson, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen in der Industrie, Gastronomie, Lebensmittelherstellung, Kfz-Industrie und dem Handwerk. ILKA - Planofix kann z.B. als Maschinenreiniger, Küchenreiniger (Zulassung Institut Fresenius), Grillreiniger, Motorreiniger, Grundreiniger, Unterhaltsreiniger, Planenreiniger, Kunststoffreiniger, Anlauger, verwendet werden. Eigenschaften: ILKA - Planofix ist ein hochwirksames Konzentrat mit Emulsionswirkung, biologisch abbaubar und entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz § 9. Ungiftig, kein unangenehmer Geruch, nicht korrodierend, feuersicher und biologisch abbaubar. (Nach Verschütten, mit viel Wasser in die Kanalisation „Schmutz oder Mischsystem“ spülen). Einwirkzeit: Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Im Normalfall löst sich der Schmutz nach wenigen Momenten, bei stärkeren Schichten beträgt die Einwirkzeit 5 bis 15 Min. Anwendung: ILKA - Planofix kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:25 (bei Einsatz in Reinigungsautomaten 1:10 bis 1:100) verdünnt werden, darüber hinaus je nach Versuch. ILKA - Planofix wird auf die zu reinigende Flächen gebracht, je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschließend mit Wasser abspülen. Mechanisches Lösen ist nur im Bedarfsfall notwendig. ILKA - Planofix kann als Ersatz für Tetrachloräthylen (Per) oder Trichloräthylen (Tri) verwendet werden. Anwendung im Tauchbad, Eimer und Bürste, Einscheibenmaschinen, Reinigungsautomaten und Sprühgeräten. Vor der Anwendung sind Probeflächen anzulegen. Technische Daten: - Gefahrenklasse: keine
- pH-Wert: 11,4
- Farbe: gelblich
- Form: flüssig
- Verbrauch: nach Bedarf
- Temperatur: nicht frostbeständig
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 6 ltr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Shampoo Waschanlagen, automatenreiniger, Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Ölreiniger, Fettreiniger, Wachsreiniger, Rußentferner, Handwaschpaste, Glasreiniger, Fettlöser, Allzweckreiniger, Badreiniger, Sanitärreiniger, Spülmittel, Reiniger, Dampfreiniger, Staubsauger, Fensterreiniger, Teppichreinigung, Orangenreiniger, Steinreiniger, Rohrreinigung, Industriereiniger, Fliesenreiniger, Autopolitur, Lederpflege, Edelstahlreiniger, felgenreiniger, Kunststoffreiniger, Polsterreiniger, Grillreiniger, Entkalker, Bodenreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 95,01* | € 129,70* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 95,015* | € 129,705* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 6 Liter (ab € 15,83584* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|