Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65075006 Herst.-Nr.: 750001 EAN/GTIN: 4016100070511 |
| | |
|
| | |
| POLIBOY Bio Glas & Flächen Reiniger zaubert streifenfreie Glas- und Spiegeloberflächen. Er besteht ausschließlich aus pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen und eignet sich daher für eine vegane Lebensweise. Der POLIBOY Bio Glas & Flächen Reiniger zeichnet sich zudem durch folgende Eigenschaften aus: kraftvolle ökologische Reinigung, mit Bio-Alkohol, 100 % auf Basis natürlicher Wirkstoffe, umweltverträgliche Zuckertenside, zertifiziert nach NCP Standard, Flasche aus 100 % Recyclat. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Sprühkopf: | Glasreiniger mit Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glasreiniger 500ml, fensterputzmittel, glasreiniger poliboy, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Poliboy, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, Oberflächenreinigervegan |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,88* | € 4,56* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,34* | € 4,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|