Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Glasreiniger POLIBOY, für alle Glasflächen, streifenfrei, Sprühflasche mit 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138937
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     750001
EAN/GTIN:
     4016100070511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Neutralreiniger
Schonreiniger

Mit dem Bio Glasreiniger von POLIBOY erzeugen Sie mühelos strahlende, glänzende Glasoberflächen. Das gleichermassen kraftvoll wie streifenfrei reinigende Produkt erhalten Sie in einer Sprühflasche mit einem Inhalt von 500 ml.

Es gibt viele Reinigungsmittel, die schnelles und müheloses Entfernen von Schmutz versprechen. Dieser Reiniger geht einen entscheidenden Schritt weiter so besteht er zu 100 % aus natürlichen Wirkstoffen. Es kommen Bio-Alkohol, Milchsäure sowie pflanzliche Zuckertenside aus Kokosöl und Glucose zum Einsatz, die dem Produkt die besonders schonenden Eigenschaften verleihen.

Auf synthetische Lösungsmittel wird bei dem Bio Glasreiniger von POLIBOY bewusst verzichtet. Ein Schritt in die richtige Richtung der Umwelt zuliebe.

Weitere Details:

  • Glas-und Flächenreiniger aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen (Milchsäure, Bio-Alkohol und pflanzliche Zuckertenside)
  • Biologisch abbaubar
  • Geeignet für alle Glasflächen, Fenster und Spiegel
  • Für eine kraftvolle, streifenfreie Reinigung
  • In Sprühflasche aus 100 % Recycling-Material
  • Inhalt: 500 ml
Weitere Suchbegriffe: glasreiniger 500ml, fensterputzmittel, glasreiniger poliboy, 138937, 138937-SW81, Allzweckreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 2,92*
€ 4,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 4,60*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.