Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLUFRESH Aeron Duftkonzentrat Lotus mit NEUTRASOL-Technologie, Anwendungsbereich Pflege/Inko


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-650716
Hersteller:
     Solution Glöckner
Herst.-Nr.:
     0716
EAN/GTIN:
     4017698004889
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
duftspender nachfüllungen
SOLUFRESH NEUTRASOL Duftkonzentrate sind Geruchsneutrali- sierer, die definierte Schlechtgerüche bzw. Geruchsquellen mit einer neuartigen Wirktechnologie neutralisieren. Diese Wirktechnologie blockiert die Wahrnehmung eines definierten Schlechtgeruchs über die Nase. Dabei besetzen Wirkstoff- substanzen die Rezeptoren in der Nase und verhindern auf diesem Wege die Wahrnehmung des Schlechtgeruchs. Die Wirkung ist auf definierte Bereiche des Schlechtgeruch beschränkt. Diese 5 Bereiche sind: WC/Pflege/Inko, Tabak/Rauch, Schweiß, Werkstatt und Küche. Die jeweiligen Produkte sind mit einem Parfümstoff kombiniert, der für das jeweilige Produkt eine individuelle Duftnote hat. Lieferung inklusive Verdunstervlies.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335: Kann die Atemwege reizen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
4 x 100 ml
Duft:
Lotus
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Solution Glöckner, Duftkonzentrat, Luftreiniger, Fresh Air, Duftöl, Geruchsentferner, Duftspray, Raumspray, Aeron, Geruchsneutralisator, Neutrasolaktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 0,4 Liter (ab € 174,075* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 96,30*
€ 114,60
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 95,08*
€ 113,15
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 93,62*
€ 111,41
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 69,63*
€ 82,86
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.