| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-60712575 Herst.-Nr.: 712575 EAN/GTIN: 4031278939644 |
| | | |
|
| | |
| MANUDISH original ist ein ökologisches, reinigungsintensives Handgeschirrspülmittel.Herausragende Fett- und Öllösekraft. Dermatologisch getestete Hautverträglichkeit.Wirksam bei niedriger Dosierung. MANUDISH respektiert biologische Kreisläufe und trägt zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber künftigen Generationen bei. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Spülmittel | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 1000ml, geschirrreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Tana, ökologische Küchenreiniger, Küchenreiniger, Küchenreinigung, Spül Mittel, Öko Spülmittel, Bio Spülmittel, ökologischer Küchenreiniger, Küchenreiniger ökologisch, Öko Küchenreiniger, Bio Küchenreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,13* | € 4,52* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,53* | € 6,94* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,32* | € 6,96* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,42* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,53* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|