| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2131943 Herst.-Nr.: 0712575 EAN/GTIN: 4031278539646 |
| | | |
|
| | |
| Tana GreenCare MANUDISH original Handspülmittel 1 Liter Geeignet zum Geschirrspülen mit der Hand 1 Liter- hautfreundlich - wirksam bei niedriger Dosierung - herausragende Fett- & Öllösekraft - dermatologisch getestete Hautverträglichkeit - ökologisches, reinigungsintensives Handgeschirrspülmittel --- MANUDISH original ist geeignet zum Geschirrspülen mit der Hand. Für alle üblichen Spülgüter aus z.B. Glas, Porzellan, Edelstahl. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | Zertifikat: | Cradle to Cradle Certified® Bronze | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger, Tana GC Manudish original, Handgeschirrspülmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,14* | € 4,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,15* | € 4,85* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,43* | € 7,12* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,17* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,43* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|