Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-57760505 Herst.-Nr.: 101101023 EAN/GTIN: 7615400778966 |
| | | |
|
| | |
| Suma Vario L3.8 von Diversey ist ein konzentrierter, chlor- haltiger Flüssigreiniger, der in allen gerwerblichen Ein- tank- und Mehrtankgeschirrspülmaschinen eingesetzt werden kann. Er enthält wirksame Alkalikomponenten zur Entfernung von Fettrückständen und eingetrockneten Speiseresten sowie wasserhärtebindende Substanzen zur Vermeidung von Kalkbe- lägen in mittelhartem bis hartem Wasser. Suma Vario L3.8 besitzt eine bleichende Wirkung zur zuverlässigen Ent- fernung von Tee- und Kaffeeflecken, ohne den typischen Chlorgeruch gewöhnlicher chlorhaltiger Reiniger zu ent- wickeln. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | EUH032: Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. | Inhalt: | 20 L | Art: | für mittelhartes Wasser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spülmaschinengeschirrreiniger flüssig, maschinenspülmittel, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Diversey, Spülmittel, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Gläserspülmaschinenreiniger, Gläserre1, 20L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 85,82* | € 112,81* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 248,27* | € 320,99* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 253,54* | € 344,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 20 Liter (ab € 12,4135* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|