Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine Taski ULTIMAXX 190 SD43 Eco BMS 13A SET mit IntelliDose Plus, Teller, Scheuerbürste, 2x Gelbatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-577525171SET
Hersteller:
     Taski
Herst.-Nr.:
     7525171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
wesentliche Vorteile: Einscheiben-Deck mit direktem Getriebe für mehr Robustheit und längere Lebensdauer modularer Aufbau für viele Konfigurationen ergonomische Griffe für höchsten Komfort eingebaute patentierte TASKI Flüstertechnologie für einen angenehm leisen Betrieb Onboard-Dosieranlage IntelliDose Plus sorgt für keine überschüssige Reinigungslösung technische Daten: mit Fahrantrieb: nein Arbeitsbreite: 43 cm, Tank Frischer-/Schmutzwasser: 43/45 L theoretische Flächenleistung: 1935 m²/h, Laufzeit: 2-4 h Bürstendruck max.: 39 kg HINWEIS: Maschine auch ohne Systemchemie nutzbar!
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 43 cm
Tankinhalt:
bis 42 L
Fahrantrieb:
ohne Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 1935 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, Zubehörkit Bodenreinigungsautomat, taski scheuermaschinen, zubehörkit bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Taski, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.610,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.073,79*
€ 10.797,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.888,39*
€ 10.577,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.677,66*
€ 10.326,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.610,25*
€ 10.246,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.