Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577516134 Herst.-Nr.: 7516134 EAN/GTIN: 7615400084203 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-31521 Johnson Diversey Soft Care Des E ist ein gelförmiges Händedesinfektionsmittel mit rückfettenden und pflegenden Substanzen. Als Desinfektionswirkstoff kommt Ethanol zum Einsatz. Ethanol ist ein effizienter Desinfektionswirkstoff und höchst wirksam gegen aus der Haut befindliche Mikroorganismen. Johnson Diversey Soft Care Des E Händedesinfektionsmittel ist parfümfrei und somit auch für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung geeignet. ACHTUNG: Lieferung erfolgt ohne Umkarton! Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Inhalt: | 800 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, diversey handdesinfektion, hand desinfektion, händedesinfektion 0,8 l, Haut- und Händedesinfektion, Diversey, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, DES EH5, Dekontaminationsseife, HAUT-Antisepticum, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Kartusche | € 9,95* | ab € 7,80* | € 11,66* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 16,99* | € 24,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 17,00* | € 24,09* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 19,52167* | € 27,43834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|