Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577512216 Herst.-Nr.: 7512216 EAN/GTIN: 7615400030453 |
| | | |
|
| | |
| Der Johnson Diversey Sprint Glass J-Flex ist ein hochkonzentrierter Oberflächen- und Glasreiniger für den Einsatz mit dem J-Flex System. Eine Rasche und effektive Entfernung von leicht haftenden Verschmutzungen wird erzielt und darurch geeignet für den Einsatz auf diversen harten, wasserfesten Oberflächen wie Spiegel, Fenster, Kunststoff und Keramik. Sprint Glass J-Flex Glasreiniger hinterlässt einen angenehmen Duft, ist ph-Wert neutral, leistungsstark und trocknet schnell und streifenfrei. Anwendungshinweise: Das J-Flex Dosiersystem ermöglicht eine kontrollierte Dosierung sowohl in Eimer als auch in Sprayflaschen. Weitere Anwendungshinweise für den Glasreiniger entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1.5 L | Sprühkopf: | Glasreiniger ohne Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, glasreiniger diversey, fensterputzmittel, glasreiniger 1,5l, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Diversey, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, Oberflächenreiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 41,92* | € 59,07* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,71* | € 79,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,32* | € 79,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1,5 Liter (ab € 37,80667* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|