Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577508548 Herst.-Nr.: 7508548 EAN/GTIN: 7615400721399 |
| | | |
|
| | |
| Sun Professional Klarspüler von Diversey ist in Abstimmung zu den Sun Professional Geschirrreinigern entwickelt worden, um ein sauberes und streifenfreies Geschirr nach dem Reini- gungsvorgang in der Spülmaschine zu erhalten. Der Sun Prof. Klarspüler garantiert appetitlich sauberes und streifenfreies Geschirr, Besteck und Gläser besonders auch bei hartem Wasser. Das Produkt ist eine ideale Ergänzung zu allen maschinellen Geschirr- und Gläserreinigern. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klarspüler, klarspüler 5l, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Diversey, Maschinenklarspüler, Geschirrspülreiniger, Klarspülmittel, Universalklarspüler, Spülmaschinenreiniger, SUN Jahreswechsel, 5L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 18,57* | € 25,94* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,31* | € 30,98* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,61* | € 30,99* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 26,23* | € 35,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 29,44* | € 40,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,462* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|