| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-571919531 Herst.-Nr.: 100919531 EAN/GTIN: 7615400751273 |
| | | |
|
| | |
| Ökologische Flächendesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-62797 SURE Cleaner Disinfectant ist ein konzentrierter flüssiger Desinfektionsreiniger für die Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen in lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Geeignet für die Reinigung und Desinfektion von wasserfesten harten Oberflächen in lebensmittelverarbeitenden Bereichen Geeignet für die regelmäßige Anwendung. Wirksam bei allen Wasserbedingungen. Frei von Duft- und Farbstoffen, natürlicher Geruch aufgrund von pflanzlichen Inhaltsstoffen. Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Quellen. 100% biologisch abbaubar. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1.4 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel diversey, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Diversey, ökologische Flächendesinfektion, Hospitalismus, Dekontamination, Flächen desinfizieren, Schlussdesinfektion, Flächen Desinfektion, Schnelldesinfektion, Flächendesinfektion ökologisch, Oberflächendesinfektion, Öko Flächendesinfektion, Bio Flächendesinfektion |
| | |
| |