| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-57150061 Herst.-Nr.: D986 EAN/GTIN: 4000290001479 |
| | |
|
| | |
| Das Drano Rohrfrei Power-Gel beseitigt Verstopfungen und unangenehme Gerüche in Bad und Küche. Der Rohrreiniger ist besonders bei Verstopfungen durch Haare wirksam. Ausschöpfen des stehenden Wassers ist nicht erforderlich, da der Rohrreiniger direkt zur Verstopfung durchsinkt. Drano Rohrfrei Power-Gel ist für alle Rohrarten (Kunststoff, Metall, etc.) geeignet. Den Rohrreiniger nicht in Toiletten, auf Aluminium oder vergoldeten Armaturen anwenden. Anwendung: 1/3 des Inhalts, auch bei stehendem Wasser in den Abfluß schütten. Mindestens 15 min. einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verstopfungen bis zu 1/2 des Flascheninhalts verwenden, ggf. über Nacht einwirken lassen. Anschließend gründlich mit warmen Wasser (nicht kochend) nachspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Gel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, sc johnson rohrreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, SC Johnson, Abflußrei, Rohrfrei, Abflußreiniger, Badreiniger, Sanitärreiniger, 1L |
| | |
| |