Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domestos Professional Abflussreiniger Power-Gel 1 Liter Abfussreiniger gegen hartnäckige Verstopfungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-571107969
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101107969
EAN/GTIN:
     7615400841554
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
Domestos Professional Abflussreiniger Power-Gel löst schnell und zuverlässig hartnäckige Verstopfungen in Küche und Bad. Das Power-Gel entfernt Gerüche und Blockaden in Spülen, Waschbecken, Leitungen und Abflussrohren. Für alle Rohrarten geeignet. Sinkt durch stehendes Wasser und tötet alle schlechten Gerüche mit seiner extra-schnellen 15-Minuten- Formel! Er löst selbst hartnäckigste Verschmutzungen durch Seife und Haare und befreitAbflüsse in Bad und Küche effektiv und schnell von Verstopfungen. Schnell wirksam, lang haftendes Gel, einfache Anwendung. Gel haftet länger an Flächen, beseitigt hartnäckige Verstopfungen, besonders wirksam bei Verstopfungen durch Haare.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Inhalt:
1 L
Art:
Flüssig
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Toilettenreiniger, WC-Reiniger, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, toilettenreiniger 1000ml, toilettenreiniger, abflussreiniger 1l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Diversey, Abflußrei, Rohrfrei, Mr. Muscle, Mr.Muscle, Abflußreiniger, Drano, Power Gel, Power-Gel, Badreiniger, Sanitärreiniger, Herbstaktion18, 1L
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
19
€ 5,00*
ab € 3,93*
€ 6,14*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 3,94*
€ 6,16*
2 Tage
70
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 7,34*
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 7,34*
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,93* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greenspeed
4003096
ab € 6,33*
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
112111
ab € 3,05*
Ähnlich
SC Johnson
A608552
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.