Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMESTOS Professional Abflussreiniger Power-Gel, Abflussreiniger, löst hartnäckigen Schmutz in Abflüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CKXCL-101107969
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101107969
EAN/GTIN:
     7615400841547
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel

Produktbeschreibung

Domestos Professional Abflussreiniger Power-Gel löst schnell und zuverlässig hartnäckige Verstopfungen in Küche und Bad. Das Power-Gel entfernt Gerüche und Blockaden in Spülen, Waschbecken, Leitungen und Abflussrohren. Für alle Rohrarten geeignet. Sinkt durch stehendes Wasser und tötet alle schlechten Gerüche mit seiner extra-schnellen 15- Minuten-Formel! Er löst selbst hartnäckigste Verschmutzungen durch Seife und Haare und befreit Abflüsse in Bad und Küche effektiv und schnell von Verstopfungen. 6 x 1 L

Merkmale

  • schnell wirksam
  • lang haftendes Gel
  • einfache Anwendung

Vorteile

  • Gel haftet länger an Flächen
  • beseitigt hartnäckige Verstopfungen, besonders wirksam bei Verstopfungen durch Haare
  • beseitigt üble Gerüche
  • sinkt durch stehendes Wasser bis zur Verstopfung, kein Ausschöpfen des Wassers erforderlich
  • für alle Rohrarten (z.B. Kunststoff, Metall) geeignet
  • Flasche mit Sicherheitsverschluss
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H314 | H410 | H290

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Toilettenreiniger, WC-Reiniger, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, toilettenreiniger 1000ml, toilettenreiniger, abflussreiniger 1l, Abfluss, Verstopfung, Rohrfrei, Abflussfrei, Drano, MrMuscle, Gestank, Geruchsvernichter, Chlor, Blockage, Pümpel, Rohr, Domestos, Drain, frei, Küche, Bad, Sink, Haare, Fett, Duschgel, Dusche, Waschbecken, Spüle, Saugglocke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,91* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greenspeed
4003096
ab € 6,41*
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
112111
ab € 3,05*
Ähnlich
SC Johnson
A608552
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.