| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-56FKW-F3P Herst.-Nr.: FKW-F3P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Limpar 67 Kehrmaschine verfügt über einen leistungsstarken Honda GCV 170 Motor und eignet sich bestens zur Beseitigung von groben Verschmutzungen. Die Limpar 67 ist Kompakt, handlich, wendig und besitzt eine Arbeitsbreite von 70 cm. Technische Daten der Limpar 67 Kehrmaschine: Winterkehrbürstensatz 8x2 Besatzreihen Poly Fahrantrieb über 1 Gang Ölbadgetriebe (3 km/h) Bereifung: 4.00 - 4 Blockprofil, 360° Radfreilauf Flächenleistung: 2000 qm / h 1 Bürstengeschwindigkeit Maschine mit 0W40 Öl gefüllt. Auch nutzbar 5W30 oder 10W30. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 70 cm | Antrieb: | Benzinmotor | Flächenleistung: | 2000 qm / h | System: | Einwalzenkehrschaufel | Behälterinhalt: | n.v. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Limpar, Schneeräumer, Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen, Handkehrmaschinen, Schneekehrmaschine, Benzin KehrmaschineWinterartikel, Wintergeräte, Saisonartikel |
| | |
| |