| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-56FKNL4P Herst.-Nr.: FKN-L4P EAN/GTIN: 4260279524607 |
| |
|
| | |
| Die Limpar 122 Kehrmaschine verfügt über einen leistungsstarken 4 Takt Honda GXV 160 OHV Motor und eignet sich bestens für große Flächen und lange Strecken. Die Limpar 122 ist Kompakt, handlich, wendig und besitzt eine Arbeitsbreit von 120 cm. Technische Daten: Motorleistung: 5,5 PS bei 3000 rpm Winterkehrbürstensatz 8x2 Besatzreihen Poly, werkzeuglose komfortable Lenkerhöhenverstellung, Flächenleistung: 5000-5600 m²/h, wandschlüssiges Kehren, Bereifung: 4.00-4 Blockprofil, variable Bürstengeschwindigkeit in 5 Stufen variable Fahrgeschwindigkeit von 2,4 - 4,8 km/h zentrale Bürstenhöhenverstellung, wandschlüssiges Kehren Maschine mit 0W40 Öl gefüllt. Auch nutzbar 5W30 oder 10W30. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 120 cm | Antrieb: | Benzinmotor | Flächenleistung: | 5600 qm / h | System: | Einwalzenkehrschaufel | Behälterinhalt: | n.v. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrmaschine limpar, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Limpar, Schneeräumer, Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen, Handkehrmaschinen, Schneekehrmaschine, Benzin KehrmaschineWinterartikel, Wintergeräte, Saisonartikel |
| | |
| |