| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-56500501 Herst.-Nr.: 500501 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| mit ausschwenkbarem Seitenbesen, LED Frontbeleuchtung Doppel-Kehrwalzensystem TWS/TRS, Fahrantrieb manuell wertiges Design, starke Leistung, Filter wasserbeständig für höchste Ansprüche an Wendigkeit, Leichtigkeit in der Führung und effizienter Reinigung auf staubigen, sandigen Flächen sowie des Kehrens von Grobschmutz, mit Filterrüttler große Räder im Frontbereich, elektrischer Lüfter, Saug- abschaltung bei nassem Gut, elektrischer Kehrwalzenantrieb Ladezustandsanzeige mit Stundenzähler, On-Board Ladegerät einstellbarer Fahrbügel, technische Daten: Behälter: 40 L Laufzeit: bis zu 4 h, Filterfläche: 1 m², Batterie: 12 V 50 Ah (C20), Kehrbreite Seitenbesen/Mittelwalze: 700/400 mm Kehrleistung: 2800 m²/h, Saugluftstrom: 220 m³/h Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 70 cm | Antrieb: | Batterie als Handkehrmaschine | Flächenleistung: | 2800 qm / h | System: | Doppelwalze | Behälterinhalt: | 40 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, kehrmaschine 40 liter, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Stolzenberg, elektrische Kehrmaschine, Handkehrmaschinen, Batteriekehrmaschine, Aufsitzkehrmaschinen, Aufsitzautomat |
| | |
| |