Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stolzenberg Twin Top TTV 1100 Aufsitzkehrmaschine Hochentleerung, Doppelwalze mit 2 Seitenbesen & Absaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-561076SET2
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     100071+100076+100074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Benzin Kehrsaugmaschine TT 1100 V: Kehrwalzenbreite: 700 mm Filterfläche: 4 qm Lamellen, Filterreinigung: elektrisch Kehrprinzip: Tandemwalzensystem TWS, Wenderadius: 1,2 m Fahrantrieb: vor- & rückwärts, Differential-Hinterradantrieb Schmutzbehälterinhalt: 90 L, Kehrbreite gesamt: 1100 mm Nettoreinigungsfläche: bis zu 12000 qm theor. Kehrleistung: 6600 qm/h, Steigungsfähigkeit: 20 % Verbrennungsmotor: Honda 4-Takt 4 KW, Laufzeit: 3,5 h Luftvolumen Staubabsaugung: 900 m³/h, Entleerung auf 1300 mm Bürstenantrieb, Stahlrahmen, Staubabsaugung schlagfester Kunststoff, PE Gehäuse, servicefreundlich. Die TTV 1100 Kehrmaschine ist für Außen, für Sand & Feinstäube und für Standardanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
110 cm
Antrieb:
Benzinmotor als Aufsitzkehrmaschine
Flächenleistung:
6600 qm / h
System:
Doppelwalze
Behälterinhalt:
90 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine stolzenberg, kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine benzin, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Stolzenberg, Handkehrmaschinen, Benzinkehrmaschine, Motorkehrmaschine, Aufsitzkehrmaschinen, AufsitzautomatKehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.819,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.189,71*
€ 21.645,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.069,92*
€ 21.503,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.828,40*
€ 21.215,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.819,82*
€ 21.205,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.