| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-561076SET Herst.-Nr.: 100071+100076+112408 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Benzin Kehrsaugmaschine TT 1100 V: Kehrwalzenbreite: 700 mm Filterfläche: 4 qm Lamellen, Filterreinigung: elektrisch Kehrprinzip: Tandemwalzensystem TWS, Wenderadius: 1,2 m Fahrantrieb: vor- & rückwärts, Differential-Hinterradantrieb Schmutzbehälterinhalt: 90 L, Kehrbreite gesamt: 1100 mm Nettoreinigungsfläche: bis zu 12000 qm theor. Kehrleistung: 6600 qm/h, Steigungsfähigkeit: 20 % Verbrennungsmotor: Honda 4-Takt 4 KW, Laufzeit: 3,5 h Luftvolumen Staubabsaugung: 900 m³/h Bürstenantrieb, Stahlrahmen, Staubabsaugung schlagfester Kunststoff, PE Gehäuse, servicefreundlich. Die TTV 1100 Kehrmaschine ist für Außen, für Sand & Feinstäube und für Standardanwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 110 cm | Antrieb: | Benzinmotor als Aufsitzkehrmaschine | Flächenleistung: | 6600 qm / h | System: | Doppelwalze | Behälterinhalt: | 90 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine stolzenberg, kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine benzin, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Stolzenberg, Handkehrmaschinen, Benzinkehrmaschine, Motorkehrmaschine, Aufsitzkehrmaschinen, AufsitzautomatKehrmaschinen |
| | |
| |