| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-56104363 Herst.-Nr.: 104363 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Daten der Stolzenberg Matrix 900 V TRS: Kehrprinzip: Tandemwalzensystem TWS ohne elektr. Antrieb Kehrwalzenbreite: 500 mm, Filterfläche: 1,3 qm Kehrbreite mit 2 Besen gesamt: 900 mm 700 mm mit 1 Besen Schmutzbehältervolumen: 50 L, Laufzeit: 5,5 Stunden theor. Kehrleistung: 3150 qm/h, praktisch: 1890 qm/h 60% Nettoreinigungsfläche: bis 2000 qm, Kraftübertragung: Kette inklusive Ladegerät und Batterie für Absaugung Besonders servicefreundlich, leistungsstarker und wartungsfreier Kettenantrieb, schlagfester Kunststoff, Walzen und Seitenbesen aus hochverschleißfestem PA. Die Matrix 900 V TRS Kehrmaschine ist für Außen & Innen, für Sand & Feinstäube, für Großschmutz usw geeignet. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 90 cm | Antrieb: | mechanische Handkehrmaschine | Flächenleistung: | 3150 qm / h | System: | Doppelwalze | Behälterinhalt: | 50 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Stolzenberg, elektrische Kehrmaschine, Kehrsaugmaschinen, Handkehrmaschinen |
| | |
| |