| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-55890771 Herst.-Nr.: 890771.000300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| übersichtliches Bedienfeld geräuscharme Betrieb wartungsarm solide Technik robuster und leistungsstarker Antrieb technische Daten: Bürstenmotorleistung: 550 W Bürst-/Absaugbreite: 500/800 mm, Flächenleistung: 2000 m²/h Fassungsvermögen Lösungsmitteltank/Auffangtank: 44 / 60 L Antrieb: manuell, U/min. 145 U./min Spannung: 24 V, Reinigungsmittelsystem: Elektromagnet-Ventil Unterdruck: 126 mbar, Laufzeit: 3,5 h Lieferumfang: 1x Schrubbbürste Standard, 1x Ladegerät 2x Batterie 24 V / 140 Ah, 1x Sauglippensatz vorne/hinten Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 50 cm | Tankinhalt: | bis 60 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 2000 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Clean Track, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine |
| | |
| |