Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine Wirbel C 143 Plus TS mit umschaltbarem Planetengetriebe, ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-55890405
Hersteller:
     Wirbel
Herst.-Nr.:
     890405.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Leistung: 1000 - 1300 Watt, Paddurchmesser: 430 mm Bürstenumdrehungen: 154 U/Min oder 308 U/Min, Netzkabel: 15m Die Wirbel C 143 Plus TS Einscheibenmaschine verfügt über ein umschaltbares Planetengetriebe und ermöglicht Ihnen das Arbeiten mit 154 U/min und 308 U/min. Somit können Sie diese Wirbel Einscheibenmaschine für alle Reinigungsaufgaben wie Polieren, Pflegefilmsanierung oder Grundreinigung einsetzen. Mit CE Zertifizierung und IPX4 Spritzwasserschutz Passendes Zubehör finden Sie unterhalb des Artikels. ACHTUNG! Um die Maschine zu starten, die Deichsel in einem ca. 45° Winkel am Körper positionieren. Nur so wird der Startmechanismus aktiviert. Ebenso muss die Deichsel richtig montiert werden. Die Kabel müssen immer zum Benutzer zeigen.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
43 cm
Drehzahl:
154 & 308 U. / Min.
Gewicht:
46 kg
Im Set mit:
n.A.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Planetengetriebe, bohnermaschine wirbel, bohnergerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Wirbel, Scheuermaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer, C143, Wirbel C143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.993,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,09*
€ 2.519,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,97*
€ 2.496,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,23*
€ 2.424,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,61*
€ 2.385,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,91*
€ 2.372,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.