| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51PVXH3M Herst.-Nr.: PV-XH3M EAN/GTIN: 8850207111953 |
| | | |
|
| | |
| Power Akku: leistungsstarker, austauschbarer Akku, Wandhalt- erung für Zubehör- & Standhalterung: dient als Ladestation automatischer Sensor: erkennt das Bodenmaterial und regelt die Leistung und Rotationsgeschwindigkeit der Bürste Auto Drive Bürste: kraftvolle und mühelose Reinigung mit rotierendem patentiertem Dreh-Bürstenkopf und zum einfachen Reinigen von Ecken, ebenso mit 7 LED-Lichtern die jeden Staub sichtbar machen, Bürste mit 3 Stufen (Low/High/Turbo) Staubpress-System: presst Staub fest zusammen kombiniert mit einem HEPA 13 Filter und One Touch Entriegelungsschieber für Staubbehälter und zum Wechseln des Zubehörs technische Daten: Leistung: 170 AW, Spannung: 25,4 V Staubbehälter: 0,5 L, Lauf-/Ladezeit: bis 60 min. / 2,5 h Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 23 cm | Inhalt: | 500 ml | Unterdruck: | n.d. | Staubsauger beutellos: | ja | Motorleistung: | 170 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Luftgütesensor, Luftqualitätssensor, Staubsensor, akkusauger hitachi, akku handsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Hitachi, Accustaubsauger, Accusauger, Batteriesauger, Batteriestaubsauger, Batterie StaubsaugerStielsauger, Stiel Sauger, Sauger mit Stiel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 227,98* | € 282,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,06* | € 282,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,47* | € 285,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,39* | € 360,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|