| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HITPVXH3M Herst.-Nr.: PV-XH3M EAN/GTIN: 8850207111953 |
| | |
|
| | |
| Das ultraleichet Kraftpaket mit praktischer Standhalterung und extra viel Zubehör. Weitere Informationen: | | Farbe: | champagner gold | Abmessungen: | 250 x 230 x 1215 cm | Anreißer (Online): | Akku-Staubsauger, ultraleicht, mit praktischer Standhalterung | Aufzählung (Online): | modernes, handliches Design austauschbarer Akku rotierender Bürstenkopf 7 LED-Lichter machen den Staub sichtbar One-Touch-Leerung - nuir 1 Knopfdruck um den Staubbehälter zu entleeren Kapazität Staubbehälter: 0,4 Liter automatischer Sensor erkennt das Bodenmaterial und regelt automatisch die Leistung Maße: 250 x 230 x 1215 cm Gewicht: 1,8 kg leicht | Kurzbeschreibung (Online): | Akku-Staubsauger, ultraleicht, 25,4V Li-Ion Power Akku, LED Stauberkennung, praktische Standhalterung | Langbeschreibung (Online): | Das ultraleichet Kraftpaket mit praktischer Standhalterung und extra viel Zubehör. | Ursprungsland: | TH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Luftgütesensor, Luftqualitätssensor, Staubsensor, akkusauger hitachi, akku handsauger, Staubsauger, Sauger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,01* | € 265,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 224,66* | € 266,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,96* | € 267,59* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,08* | € 349,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|