| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51CV975 Herst.-Nr.: CV-975FC ECO EAN/GTIN: 4549873088730 |
| | |
|
| | |
| Der kraftvolle von Hitachi mit 880 W und großem 18 L Tank wird Ihr zuverlässiger Partner beim Staubsaugen! Niedrige Betriebskosten durch sparsamen Motor und das Mehrfach-Filter System, das ohne Papierfilter auskommt. Einfache Entleerung Ausblasvorrichtung, doppelte Schallisolierung, kippsichere Leichtlaufrollen und die umschaltbare Teppich-Boden-Düse machen den Hitachi zum wahren Schatz! wiederverwendbarer Dauerfilter - ohne lästige Papiertüten! Lautstärke: 73 dB(A) Luftfördermenge: 31,67 l/s, Unterdruck: 176,52 mbar 10 m Einsatzradius, Kabelaufrollautomatik, Netzkabel: 8 m trittfester Vinyl-Schlauch 2 m, spezielle Vorderlenkrollen mit gebogenem Ansatzstück, Teppich-Boden-Düse, Möbelpinsel große Hinterräder 160 mm Durchmesser, Teleskopsaugrohr Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | bis 18 L | Unterdruck: | 176 mbar | Staubsauger beutellos: | ja | Motorleistung: | 880 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Teleskoprohr, bodensauger hitachi, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Hitachi, Staubsauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel, CV 400 PRO Serie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 133,06* | € 160,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,67* | € 183,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,91* | € 189,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|