Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger 880W CV-975FC ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger 880W CV-975FC ECO
Staubsauger 880W CV-975FC ECO
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-58152839
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     CV-975FC ECO
EAN/GTIN:
     4549873088730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Staubsauger 880W CV-975FC ECO

Metallgehäuse, mit Dauerstofffilter, Ausblasvorrichtung, 2 m Schlauchlänge, 1-stufiger Turbomotor, Sicherheitsautomatik, 10 m Einsatzradius, Kabelaufrollautomatik, Zubehörhalterung, Im Lieferumfang enthalten: Trittfester Vinyl-Saugschlauch mit gebogenem Ansatzstück, Metall-Teleskoprohr, Teppich-Boden-Düse, Möbelpinsel, Fugendüse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Akkubetrieben:
nein
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anschlusswert:
880 W
Grundfarbe:
sonstige
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Behältervolumen:
18 l
Gewicht:
7,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,00*
ab € 132,77*
€ 160,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,08*
€ 182,86*
Frei Haus
ab € 157,50*
€ 189,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.