| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51646710 Herst.-Nr.: 646.710 EAN/GTIN: 4062816052280 |
| |
|
| | |
| Cleanfix S 20, S 21, SW 21 Combi, SW 25 K, RS 05 Cleanfix S 10, S 10 plus, S 10 plus HEPA Weitere Informationen: | | Art: | Hartbodendüse | Arbeitsbreite: | 36 cm | Anschlussdurchmesser: | 35 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Düsen Industriesauger, Industriesaugerdüsen, Hartbodendüse, Parkettdüse, bodendüse staubsauger cleanfix, bodendüse staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Cleanfix, Bodendüse, Staubsaugerdüse, Saugdüse, Hartboden Saugdüse, Hartboden-Saugdüse, Bodendüsen, Hartboden DüseParkettdüse, Laminatdüse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,47* | € 53,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,38* | € 53,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|