| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51607 Herst.-Nr.: 607.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cleanfix TW 300 S, TW 350 S, TW 411, TW 412, TW 600 Der Cleanfix Treppenadapter besitzt eine Düse und hat eine Breite von 23 cm. Geeignet ist die Teppichdüse für das TW 300 S, TW 350 S, TW 411, TW 412 und TW 600 Sprühextraktionsgerät. Weitere Informationen: | | Art: | Teppichextraktionsdüse | Arbeitsbreite: | 23 cm | Anschlussdurchmesser: | 35 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohre Sprühextraktionsgerät, bodendüse staubsauger cleanfix, bodendüse staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Cleanfix, Bodendüse, Teppichextraktionsdüsen, Teppichextraktionsdüse, Düse für Teppichextraktion, Teppichextraktions Düse, Düse für Teppichextraktionsgerät, Boden Düse, Boden Düsen, Bodendüsen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 94,96* | € 123,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 94,97* | € 123,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|