Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine Cleanfix RA 501 E mit Saugfuß Standard Kompakt Kabel-Scheuersaugmaschine inkl. Scheuerbürste


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51501SET1
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     501.000 + 432.559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Äusserst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts. Technische Daten: Bürstmotor/Saugmotor 1400 W/ 750 W, Unterdruck 190 mbar, Saugbreite 82 cm, Arbeitsbreite 51 cm, Inhalt Frischwasser-/Schmutzwassertank 35 L/ 40 L, Theor. Flächenleistung 2100 qm/h, Bürstendruck 34 kg, Bürstendrehzahl 180 U/min, Netzkabel 20 m
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kabelbetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 51 cm
Tankinhalt:
bis 40 L
Fahrantrieb:
ohne Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 2100 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Cleanfix, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.666,46*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4.063,39*
€ 4.835,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.921,38*
€ 4.666,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.741,58*
€ 4.452,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.672,19*
€ 4.369,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.666,46*
€ 4.363,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.