Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodendüse Nilco Elektro-Saugbürste für S 20 Eco Power Nw 35, 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-512215810
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     2215810
EAN/GTIN:
     4002780004212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polster-Düse
Polsterdüse
polster düse
Nilco S 20 Eco Power, S 20 E Die Elektrosaugbürste von nilco mit 28 cm größe und 30 W. Techniche Daten: Anzahl Motoren: 1 Leistung: 1.000 /500 Watt Max.Luftfördermenge: 35 l / sek. Unterdruck: 25 kPa Geräuschpegel: 59/54 dB (A)
Weitere Informationen:
Art:
Turbodüse
Arbeitsbreite:
28 cm
Anschlussdurchmesser:
35 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Nilco, Bodendüse, Staubsaugerbürste, Staubsauger Bürste, Saugerbürste, Saug Bürsten, Saug Bürste, Saugbürsten, Staubsaugerbürsten, Staubsauger Bürsten, Turbosaugdüse, Turbodüse, Turbo Düse, Spezialdüsen, Spezialdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.