| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-5122012 Herst.-Nr.: 22.012 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleiches Geträt wie S 10 plus, zzgl. mit Hepa Filterpatrone und speziellen Dichtungen und Staubbeutel. Anstelle von technischen Finessen profitiert der Benutzer vo bewährt robuster Qualität und starker Leistung. Ein äusserst bedienerfreundliches Modell mit Kabelzugentlastung und Multifunktionsgriff Vakuum: 250 mbar Inhalt: 6 Liter Geräuschpegel: 62 dBA Kabellänge: 10 m Leistung: 850 Watt/230 V HEPA14 Filter (99,995%) Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | bis 6 L | Unterdruck: | 250 mbar | Staubsauger beutellos: | nein | Motorleistung: | 850 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Cleanfix, Staubsauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Allergiesauger, Allergie, Allergiker Sauger, Allergiker, Staubsauger für Allergiker, Hepa Sauger, Hepa, Milbensauger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,80* | € 437,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 346,57* | € 437,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 437,28* | € 548,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|