Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix S 10 plus Staubsauger mit HEPA-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix S 10 plus Staubsauger mit HEPA-Filter
Cleanfix S 10 plus Staubsauger mit HEPA-Filter
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP868889
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     22.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Cleanfix S 10 plus, der Flüsterer mit hoher Saugkraft, kleines, leises und wendiges Kraftpaket auf 5 Rollen mit HEPA-Filterpatrone.

Anstelle von technischen Finessen profitiert der Benutzer von bewährt robuster Qualität und starker Leistung. Ein äusserst bedienerfreundliches Modell mit Kabelzugentlastung und Multifunktionsgriff.

Der Kesselinhalt beträgt 9 Liter.

Weitere Informationen:
Typ Sauger:
Trockensauger
Abluftfilter:
HEPA-Filter
Papierfilter / Beutellos:
Papierfilter
Farbe:
rot und schwarz
Abmessungen (LxBxH):
400 x 400 x 490 mm
Gewicht:
7 kg
Arbeitsgeräusch:
62 db(A)
Länge Netzkabel:
10 m
Volt:
230 V
Motorleistung:
1100
Saugleistung / Unterdruck:
250 mbar
Anzahl Motoren:
1
Behältervolumen:
6 l
Zubehör (inklusive):
Saugschlauch 2.2m mit Handrohr, Metallrohr verchromt, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, Staubfilterkorb komplett, Staubbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 435,17*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 346,54*
€ 435,18*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 439,46*
€ 546,24*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,01*
€ 487,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,02*
€ 462,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.