| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-510978050 Herst.-Nr.: 191714681 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Lindhaus LW 30 ist eine besonders kompakte Scheuersaugmaschine und eignet sich hervorragend für die Reinigung von empfindlichen Bodenbelägen wie z.B. Fliesen, Steinzeug, Marmor, Parkett, Laminat, Linoleum und viele mehr. Saugen und Reinigen Sie in einem Arbeitsgang, ohne wischmopp und Putzlappen nutzen zu müssen. Technische Daten Lindhaus LW30 Scheuersaugmaschine: Leistung: 900 Watt, Luftleistung: 52 lt/Sek., Bürstmotor: 250 Watt, Geschwindigkeit der Walze: 1500 U/min, Bürstenbreite: 255 mm, Saugbreite: 275 mm, Frischwassertank: 2,6 L, Rückgewinntungsbehälter: 2,6 L Kabellänge: 10 m Arbeitsbreite: 25 cm Weitere Informationen: | | Antrieb: | Kabelbetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 25 cm | Tankinhalt: | bis 5 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 250 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lindhaus scheuersaugmaschine, bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Lindhaus, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, LW30, Lindhaus LW30, LW30 pro, LW30 ecoForce, LW30 eF |
| | |
| |