| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-5101108 Herst.-Nr.: 01108 EAN/GTIN: 0742832188586 |
| |
|
| | |
| für Flüssigseife und Desinfektion Halterung und Bedienhebel aus verchromtem Metall HINWEIS: Der Spender ist für Tische oder Bänke geeignet. Zur Wandmontage nutzen Sie bitte zusätzlich Schrauben. Diese können an den zwei vorgesehen Löchern angebracht werden. Diese sind auf Foto 3 zu sehen. Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten! Pumpe aus Kunststoff mit Leerflasche Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Metall | Material Pumpe: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | Systemart: | Druckhebel | geeignet für: | Flüssigseife & Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Arcora, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Desinfektionsmittel Spender |
| | |
| |