| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49166041 Herst.-Nr.: 166041V+913928 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Batterie-Scheuersaugmaschine TGB3045 ist durch die sehr kompakte Bauweise optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die einfache Bedienung mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc- Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit sind weitere Vorteile der Maschine. Technische Daten: Spannung: 36 V Schnellladefunktion: 80 % in 1 h, Arbeitsbreite: 45 cm Umdrehung: 100 U/Min., Bürstendurchmesser: 450 mm, Pad- Durchmesser: 406 mm, Tankinhalt: 30 Liter, Laufzeit: 70 min. Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 45 cm | Tankinhalt: | bis 30 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 1350 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, numatic akku-staubsauger, akku handsauger, scheuermaschine batteriebetrieben, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Numatic, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, NX Power Network |
| | |
| |