Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic TTB1840NX-R mit Bürste und GRATIS Akkusauger kompakt, leicht, lange Laufzeit und Schnelladefunktion


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49166040
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     166040V+913928
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Lithium-Ionen Akku mit bis zu 60 Minuten Laufzeit Laufzeitverlängerung mit optionalem Wechselakku Schnellladefunktion lädt 80 % der Akkukapazität in einer Stunde, schwingende Absaugung direkt hinter der Bürste einfacher Transport dank umlegbarer Deichsel Ideal auf kleinen und überstellten Flächen technische Daten: Frisch-/Schmutzwassertank: 18 L Laufzeit: 60 min., Ladezeit: 1 h, Nennspannung: 36 V/300 Wh Bürstmotor: 400 W, Saugmotor: 300 W, Bürsten Ø: 400 mm Pad-Ø: 356 mm, Bürstenumdrehungen: 150 U/min. Wasserflussrate: 0-0.35 L/min., Schalldruckpegel: 70 db(A) Anpressdruck: 27,4 g/cm², Inklusivzubehör: SC Bürste rot 0,6 mm, 400 mm oder PPN Bürste, Saugfuss komplett
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 42 cm
Tankinhalt:
bis 18 L
Fahrantrieb:
ohne Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 1200 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, numatic akku-staubsauger, akku handsauger, scheuermaschine batteriebetrieben, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Numatic, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, NX Power Network
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.739,16*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.122,41*
€ 3.715,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.047,59*
€ 3.626,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.858,30*
€ 3.401,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.779,42*
€ 3.307,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.739,16*
€ 3.259,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.