Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Scheuersaugmaschine Numatic TGB3045 mit SC Bürste Batterie-Scheuersaugmaschine mit SC Bürste rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49166007
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     166048V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Die Batterie-Scheuersaugmaschine TGB3045 ist durch die sehr kompakte Bauweise optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die einfache Bedienung mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc- Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit sind weitere Vorteile der Maschine. Arbeitsbreite: 45 cm Bürstmotor: 300 W, Saugmotor: 400 W, Spannung: 2x 12V 55 Ah, Umdrehung: 100 U/Min., Bürstendurchmesser: 450 mm, Pad- Durchmesser: 406 mm, Tankinhalt: 30 Liter, Laufzeit: 1,5 h
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 45 cm
Tankinhalt:
bis 30 L
Fahrantrieb:
ohne Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 1350 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat 12v, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Numatic, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Grey-Line, Numatic Maschinen und Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.977,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.409,14*
€ 5.246,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.318,21*
€ 5.138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.102,07*
€ 4.881,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.017,41*
€ 4.780,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.977,94*
€ 4.733,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.