Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionssäule Numatic CDS2 Compact Premium mit Armhebel Desinfektionsspender und Abtropfschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49160142V
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     160142V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Euro Desinfektionsspender Spender ist nachfüllbar Inhalt Spender 1 L Artikel wird ohne Mittel ausgeliefert Säule aus robustem Metall mit Pulverbeschichtung Hygiene-Anleitung Händedesinfektion liegt bei Gesamthöhe: 120,5 cm Made in Germany Die Säule wird aufgebaut geliefert. Spender für Flüssigseife, Desinfektionsmittel- und gel
Weitere Informationen:
Art:
Desinfektionssäule mit Spender
Spenderart:
Armhebel
Volumen Spender:
1 L
Tropfschale:
mit Tropfschale
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, armhebelspender 1000 ml, armhebelspender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Numatic, Säule, Desinfektionssäulen, Spendersäule, Desinfektions Säule, Säulen, Desinfektions Säulen, Desi Säule, Desi Säulen, Desinfektionsständer, Desinfektions Ständer, Numatic Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.