| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49113107V Herst.-Nr.: 113107V+913928 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Besonderheiten: sicherer Stand - durch breite Parkposition einfach und klar in der Bedienung - dadurch besonders anwenderfreundlich durch farbcodierte Bedienelemente Schwimmerventil - schützt den Digital-Saugmotor vor Wasser perfekte Absaugung - sofort trockene Böden ergonomisch und einfach arbeiten - durch leicht bewegliche Deichsel, besonders randnahes Arbeiten möglich kontrarotierende Bürsten - ohne Spritzer an den Seiten leistungsstarker Li-Ion Akku kompatibel mit allen NX Geräten technische Daten: Schmutzwasser: 3 L, Frischwasser: 2,2 L Laufzeit: bis 80 Min., Umdrehungen: 140 U/Min. Nennspannung: 36 V, Pad / Bürsten ø: 2 x 203 / 220 mm Schnellladung: 60 Min. (80 %), Arbeitsbreite: bis 440 mm Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 44 cm | Tankinhalt: | bis 3 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 1200 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, Schnellladegerät, numatic akku-staubsauger, akku handsauger, scheuermaschine batteriebetrieben, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Numatic, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Scheuermaschinen, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, NX Power Network, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, NUC 244 R, i Mop, NUC 244 NX, Kenter, NUC240, NUC244 NX, NUC244NX |
| | |
| |