| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-49100807 Herst.-Nr.: 100807 EAN/GTIN: 4251556601296 |
| | |
|
| | |
| arbeitet effektiver als handgeführte Kehrmaschinen mit herkömmlichen Einwalzen-Systemen im Überwurf-Prinzip wird Schmutz von oben in den Abfall- behälter befördert das as Überwurf-Prinzip füllt den Behälter bis zu 75 % Kehrgut von flach aufliegendem Papier bis zur Größe von Getränkedosen möglich Einsatzbereiche: Einfahrten, Gehwege, Gewerbeflächen, Hallen Parkplätze, etc. Technische Daten: Arbeitsbreite: 800 mm, Kapazität: 40 L Breite der Hauptkehrwalzen: 450 mm, Antriebsart: manuell Kehrwalze PA 0,25, Seitenbesen PP 0,5 Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 80 cm | Antrieb: | mechanische Handkehrmaschine | Flächenleistung: | 2800 qm / h | System: | Doppelwalze | Behälterinhalt: | 40 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Numatic, Handkehrmaschinen, Kehrsaugmaschine |
| | |
| |