| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-436541 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 605.400.100 EAN/GTIN: 5415279012121 |
| | |
|
| | |
| regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel einsetzbar im Lebensmittelbereich, allerdings gibt es kein Zertifikat dafür Gewinde: 28/400, Dichtungen: PE kopfüber nutzbar Der Schlauch kann nach belieben gekürzt werden. Das Sieb am Schlauchende kann einfach abgenommen werden und wieder draufgesteckt werden. Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml Weitere Informationen: | | Länge Ansaugrohr: | 25 cm | Farbe: | weiss/blau | Sprühkopf regelbar: | ja | Düsenart: | Regeldüse | Chemikalienbeständigkeit: | sehr gut |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Sprühpistole, Sprühkopf, Pistole, Trigger, Triggerkopf, Sprayer, Sprüher, Sprühköpfe, Sprühpistolen, Pistolen, Triggerköpfe, Triggersprüher, Trigger Sprüher |
| | |
| |