| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-436055020 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 605.500.200 EAN/GTIN: 5415279012190 |
| |
|
| | |
| hervorragend gegen starke Säuren und Alkalien beständig regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel einsetzbar im Lebensmittelbereich, allerdings gibt es kein Zertifikat dafür Gewinde: 28/400 kopfüber nutzbar Dichtung: Viton spezielle Teile aus PTFE gegossen, dem chemisch beständigsten Polymer Der Schlauch kann nach belieben gekürzt werden. Das Sieb am Schlauchende kann einfach abgenommen werden und wieder draufgesteckt werden. Sprühmenge pro Hub: 1,25 ml Weitere Informationen: | | Länge Ansaugrohr: | 25 cm | Farbe: | grau | Sprühkopf regelbar: | ja | Düsenart: | Regeldüse | Chemikalienbeständigkeit: | excellent |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Sprühpistole, Sprühkopf, Pistole, Trigger, Triggerkopf, Sprayer, Sprüher, Sprühköpfe, Sprühpistolen, Pistolen, Triggerköpfe, Triggersprüher, Trigger Sprüher |
| | |
| |