| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4359001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 590.001.000 EAN/GTIN: 5415279042715 |
| | | |
|
| | |
| keine Anstrengung oder manuelles Aufpumpen notwendig inkl. USB Ladekabel, empfohlener ph-Wert: 4-10, CE Kennung mit chemikalienbeständigen EPDM Dichtungen funktioniert auch kopfüber, nit Volumenskala am Reservoir Sprühdüse vom Nebel bis zum geraden Strahl einstellbar Blaues Licht am Sprüher: ausreichende Akkuleistung Rotes Licht: Sprüher muss aufgeladen werden Ladezeit Akku: 90 min, Kapazität Akku: 1200 mAh Akku: Lithium ion 3.6 V, Nutzungsdauer: 90 min Durchmesser Sprühkopf: 1 mm Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckpumpzerstäuber, Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 1 liter, druckpumpzerstäuber, desinfektionsspray 1000ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Vernebler, Drucksprüher, Drucksprühgeräte, Verneblungsgerät, Verneblungsgeräte, Nebelgerät, Nebelgeräte, Nebler, elektrisches Sprühgerät, Desinfektionssprüher, elektrischer Sprüher, Flächen desinfizieren, Dewitte Desinfektion |
| | |
| |