| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-434507500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 450.700.500 EAN/GTIN: 5415279007332 |
| |
|
| | |
| Tank und Düse aus Polyethylen, Schlauchlänge 1,3 m Dichtungen aus VITON, Düse verstelbar Sprühkopf einstellbar für konzentrierten Strahl oder Punktstrahl mit ca. 15 cm Durchmesser Überdruckventil, Tragerriemen geeignet für Produkte mit PH-Wert zwischen 6 und 9 Viton ist gut beständig gegen Mineralöle- und fette Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Sprühdruck: | 3 bar | geeignet für: | pH-Wert 3-8 | Gerätetyp: | Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Dewitte Desinfektion, Flächen desinfizieren |
| | |
| |