| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4327113 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 207.100.103 EAN/GTIN: 5415279002856 |
| |
|
| | |
| maximaler Druck: 8 bar, Gerät geeignet für schwache Säuren entspricht der neuen europäischen Direktive 97/23/CE Im Lieferumfang: Pressluftanschluss Schnellkupplung Manometer, Überdruckventil, Spiralschlauch PVC 10 m Edelstahllanze 900 mm, Absperrhahn, Füllstandsanzeiger Transportwagen, Regelventil für Luft- und Produktzufuhr mit Druckregler Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 L | Sprühdruck: | 8 bar | geeignet für: | pH-Wert 3-8 | Gerätetyp: | mobiles Drucksprühgerät |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, drucksprühgerät 8bar, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 50l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, Dewitte Desinfektion, Flächen desinfizieren, mobiles Drucksprühgerät |
| | |
| |