| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-43150110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 150.100.100 EAN/GTIN: 5415279042777 |
| | |
|
| | |
| Speziell für die Verneblung von Insektengiften, Desinfektionsmitteln, Desodorisierungsmitteln, usw. Mit 3 speziellen Turbinenköpfen, für eine ultrafeine Verneblung. Technische Daten: Sprühleistung: bis 316 ml/min Motorleistung: 1200 Watt, max. 30 min Einsatzzeit (5-10 min Pause), Kapazität: 4 L, Motor: 220 V/50 Hz, Kabelbetrieb Partikelgröße: 14-25 micron, max. Reichweite: 6 m Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, drucksprühgerät 4l, druckpumpzerstäuber, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Vernebler, Drucksprüher, Drucksprühgeräte, Verneblungsgerät, Verneblungsgeräte, Nebelgerät, Nebelgeräte, Nebler, elektrisches Sprühgerät, Desinfektionssprüher, elektrischer Sprüher, Flächen desinfizieren |
| | |
| |