| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-431141001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 114.100.100 EAN/GTIN: 5415279000838 |
| | |
|
| | |
| Speziell für Insektengifte, Desinfektion, Desodorisierungs- mittel usw. Vernebler Made in Europe. Der spezielle Turbinen- Sprühkopf garantiert eine ultrafeine Verneblung. Technische Daten: bis 4500 m³, 3 Sprühdüsen Sprühleistung: 250 ml/min, Motorleistung: 1000 Watt Kapazität: 5 L, Motor: 220 V/50 Hz, 18000 RPM, Kabelbetrieb Partikelgröße: 20-60 micron, max. Reichweite: 6 m Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Vernebler, Drucksprüher, Drucksprühgeräte, Verneblungsgerät, Verneblungsgeräte, Nebelgerät, Nebelgeräte, Nebler, elektrisches Sprühgerät, Desinfektionssprüher, elektrischer Sprüher, Flächen desinfizieren |
| | |
| |