Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CYVOMAX Mülleimer Rossignol mit Einwurfklappe 52 L schwarz aus Kunststoff, ohne Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4258033
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     58033
EAN/GTIN:
     3019920580339
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
0
Weitere Informationen:
Art:
mit Push-Deckel
Inhalt:
bis 52 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter mit ascher rossignol, abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher plastik, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeCyvomax, roosl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.