| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4256277 Herst.-Nr.: 56277 EAN/GTIN: 3019920562779 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Mülleimer 60 L und Ascher 3 L mit einer Kazazität für 1800 Zigarettenkippen, Marke Rossignol Arkea. Aus korrosionsschutzbehandeltem, schlagfestem Stahl. Die Steigbügel erleichtern das Positionieren und Entfernen des Beutels. Fixierung in vier Punkten am Boden möglich. Weitere Informationen: | | Art: | mit Dach | Inhalt: | bis 60 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Stahl | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kombiascher stahlblech grau, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| |